Especificaciones
Dimensiones
- Altura4 pulg.
- Talla para hombre4-5
- TamañoX-Pequeño
Detalles
- Tipo de cierreBotones y bucles
- ColorNegro
- Tipo de calzadoSobrebota
- Características de protección y aplicacionesResistente al agua
- UPC_NO086189010467
- Material superiorPVC
Descripción general
- Los compuestos dobles de PVC permiten una parte superior elástica y una suela duradera y duradera
- Protección 100% impermeable para mantener secas las botas de trabajo y los pies
- Diseño de gran tamaño para calzar sobre botas de trabajo para protegerlas de entornos hostiles, lo que aumenta la longevidad del calzado costoso
- Orejetas de arranque moldeadas extra grandes para una fácil extracción con las manos libres
- Los botones de las botas están moldeados para eliminar las costuras y proporcionar protección impermeable
- Las presillas de cierre se cierran con una sola mano, incluso con guantes