Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales16.5 x 7 x 6.75 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Color del dispensadorBorrar
- Capacidad del tapón para los oídos400
- Tapones para los oídos incluidos o noTapones para los oídos incluidos
- ECCNEAR99
- Código de armonización3926909996
- Número de Upc del fabricante033552021667
- Tipo de montajeTablero, pared
- Nrr. de calificación de reducción de ruido32 dB
- UPC_NO033552021667
Descripción general
- 400 pares por envase
- 2 recipientes por caja
- 800 pares por caja
- El diseño de plástico duradero es una opción económica para dispensar tapones para los oídos
- Se monta en la pared o se coloca como dispensador de mesa con una pisada equilibrada
- Posiciones de orificio universales para evitar la perforación al montar
- Conjunto de perilla giratoria de alta visibilidad que gira en cualquier dirección
- Recipiente transparente para identificar fácilmente el inventario de tapones para los oídos actuales
- El recipiente de recogida evita que los tapones para los oídos caigan al suelo
- Con capacidad para 400 pares de tapones de oído desechables Howard Leight: Max®, Max Small®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, FirmFit® , X-TREME®