Motion
HL400-MM-REFILL
Recipiente precargado MULTIMAX® HL400 para capacidad de tapón de oído HL400 - 400 , tapones de oído incluidos
Artículo MI #07659016
No. Fabricante HL400-MM-REFILL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recipiente precargado MULTIMAX® HL400 para capacidad de tapón de oído HL400 - 400 , tapones de oído incluidos
Artículo MI #07659016
No. Fabricante HL400-MM-REFILL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    16.5 x 7 x 6.75 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Color del dispensador
    Borrar
  • Capacidad del tapón para los oídos
    400
  • Tapones para los oídos incluidos o no
    Tapones para los oídos incluidos
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3926909996
  • Número de Upc del fabricante
    033552021704
  • Tipo de montaje
    Pared, tablero
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    31 dB

Descripción general

Descripción del fabricante
HL400-MM-REFILL RECIPIENTE DE REPUESTO DEL DISTRIBUIDOR
  • 400 pares por envase
  • 2 recipientes por caja
  • 800 pares por caja
  • El diseño de plástico duradero es una opción económica para dispensar tapones para los oídos
  • Se monta en la pared o se coloca como dispensador de mesa con una pisada equilibrada
  • Posiciones de orificio universales para evitar la perforación al montar
  • Conjunto de perilla giratoria de alta visibilidad que gira en cualquier dirección
  • Recipiente transparente para identificar fácilmente el inventario de tapones para los oídos actuales
  • El recipiente de recogida evita que los tapones para los oídos caigan al suelo
  • Con capacidad para 400 pares de tapones de oído desechables Howard Leight: Max®, Max Small®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, FirmFit® , X-TREME®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo