Motion
7302 BEGAP

SKF
7302 BEGAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659068
No. Fabricante 7302 BEGAP
Precio126.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7302 BEGAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659068
No. Fabricante 7302 BEGAP
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
Precio126.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7302 BRGS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE JUEGO
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316576633669
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576633669

Descripción general

Descripción del fabricante
7302 BRGS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE JUEGO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"