Motion
5S100100TK
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 1" x 1" con chaveteros
Artículo MI #07659309
No. Fabricante 5S100100TK
Precio241.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 1" x 1" con chaveteros
Artículo MI #07659309
No. Fabricante 5S100100TK
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
Precio241.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786038273

Descripción general

Descripción del fabricante
5S100100TK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"