Motion
7318 BEGAP

SKF
7318 BEGAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659488
No. Fabricante 7318 BEGAP
Price$1,560.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7318 BEGAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659488
No. Fabricante 7318 BEGAP
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
Price$1,560.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Outside Diameter  
    190 mm
  • Overall Width  
    43 mm
  • Peso
    11.18 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7318 BRGS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE JUEGO
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577151193
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    166 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577151193

Descripción general

Descripción del fabricante
7318 BRGS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE JUEGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs