Motion
7319 HAZ

SKF
7319 BEM

Orificio de 95 mm, 200 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659503
No. Fabricante 7319 BEM
Precio1,904.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7319 BEM

Orificio de 95 mm, 200 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659503
No. Fabricante 7319 BEM
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
Precio1,904.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    14.357 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7319 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE BEM
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577151308
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577151308

Descripción general

Descripción del fabricante
7319 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES DE BEM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"