Motion
7320 BEP

SKF
7320 BEP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659533
No. Fabricante 7320 BEP
Precio2,543.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7320 BEP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659533
No. Fabricante 7320 BEP
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
Precio2,543.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Peso
    16.087 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7320 BEP ANG CONTCT BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577151353
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577151353

Descripción general

Descripción del fabricante
7320 BEP ANG CONTCT BALL BRG