Motion
7326BGAM

SKF
7326BGAM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 130 mm, 280 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659796
No. Fabricante 7326BGAM
Precio4,808.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7326BGAM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 130 mm, 280 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07659796
No. Fabricante 7326BGAM
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
Precio4,808.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    36.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7326BGAM BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571513393
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    276 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    305 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571513393

Descripción general

Descripción del fabricante
7326BGAM BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like