Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- Tipo de montajeOrificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
- Extensión del resorte o retorno del resorte
- Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
- Carreras: 5mm y 10mm
- Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores