Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1304
- RPM máximas de salida2.92 rpm
- Par de salida máximo383 pulg-lbs a 2.92 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación600:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=B|FS=56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-17130
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662961030429
- Potencia de entrada máxima0.047 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie1300
- UPC_NO662961030429
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton