Motion
81602 INSERTAR CONJUNTO DE PUNTAS 41PCS.

Gearwrench
81602 INSERT BIT SET 41PCS.

JUEGO DE BITS MAESTRO 41PC PH/SLOT/TX/HEX/SQ
Artículo MI #07661129
No. Fabricante 81602 INSERT BIT SET 41PCS.
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81602 INSERT BIT SET 41PCS.

JUEGO DE BITS MAESTRO 41PC PH/SLOT/TX/HEX/SQ
Artículo MI #07661129
No. Fabricante 81602 INSERT BIT SET 41PCS.
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (11) puntas Torx, (4) puntas Phillips, (4) puntas ranuradas, (6) puntas triples cuadradas, (8) puntas hexagonales métricas, (8) puntas hexagonales SAE
  • Tamaño de la unidad
    1/4
  • Rango de tamaño hexagonal
    1/8 - 3/8 pulg., 3 mm- 10 mm
  • Tamaño de punta Phillips
    #1, #2, #3, #4 pulg.
  • Rango de tamaños de destornillador
    1/8 - 5/16
  • Tamaño cuadrado
    4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm
  • Tamaño del Torx
    T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55
  • Rango de tamaños Torx
    T10 - T55

Detalles

  • Número de piezas
    41
  • Tipo de punto
    Hexagonal, Phillips, ranurado, Torx, triple cuadrado
  • Tipo
    Conjunto de bits maestros

Descripción general

Descripción del fabricante
81602 INSERTAR CONJUNTO DE PUNTAS 41PCS.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo