Motion
74353
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #07661254
No. Fabricante 74353
Precio393.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #07661254
No. Fabricante 74353

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio393.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.9 pulg.
  • Peso
    5.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    375 lm (alto), 175 lm (med), 80 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 4.75 horas (medicamento), 9.5 horas
  • Características y beneficios
    • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto) • Cambia al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente en la funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • La batería de iones de litio mantiene una carga durante más tiempo de funcionamiento • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    Batería recargable, cargador PiggyBack de 120V/100V CA/12V CC
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926743533
  • Salida de luz máxima
    375 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    9.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926743533
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74353 LUZ INTERMITENTE LED STRION
  • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto)
  • Cambiar al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que cabe cómodamente en la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • La batería de iones de litio mantiene la carga durante más tiempo
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo