Motion
7228BL1BG

NTN
7228BL1BG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07662009
No. Fabricante 7228BL1BG
Precio2,340.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7228BL1BG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07662009
No. Fabricante 7228BL1BG
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
Precio2,340.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    20.075 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    BOLA CONTINENTAL DE 7228BL1BG ANG
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653755
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359653755

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA CONTINENTAL DE 7228BL1BG ANG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good