Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
- Peso58 lb
Detalles
- Escape de aire1-1/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Desplazamiento medio0.300 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoNailon
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero chapado en zinc
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo115 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- PortadaCentro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 22.00 pies, húmedo - 31.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoAWE-150-TTYT-M
- Materiales húmedosAluminio