Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1800 ml
- Peso9.750 lb
Detalles
- ColorVerde
- FormularioLíquido
- Código de armonización3401.30.5000
- Número de Upc del fabricante073310427188
- Advertencia emergente de productoNo
Descripción general
- Alta capacidad: los recambios de alta capacidad proporcionan más de 2500 dispensaciones para menos cambios, lo que ahorra tiempo de mantenimiento.
- Fórmulas mejoradas: los lujosos y ricos jabones de espuma hidratante con fragancias de tendencia están probados por dermatólogos y en equilibrio de pH. Nuestras fórmulas están enriquecidas con acondicionadores que hidratan y limpian para una experiencia de primera calidad.
- Fácil de mantener: la recarga de jabón duradera y de diseño intuitivo con una sola mano y una carga de acceso frontal única y fácil ayuda a proporcionar un mantenimiento sin esfuerzo y un servicio ininterrumpido.
- Higiénica: la dispensación automatizada sin contacto y los recambios higiénicos sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Certificación Green Seal: este producto cumple con la norma Green Seal GS-41A basada en el rendimiento efectivo y los límites de protección de los COV y la toxicidad humana y medioambiental. GreenSeal.org
- Puede ayudar a obtener créditos LEED®
- Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido postconsumo
- Opción más segura: Opción más segura reconocida por una química más segura. *El reconocimiento de EPA/Safer Choice no constituye el respaldo de este producto.