Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1200 ml
- Peso8.625 lb
Detalles
- FormularioLíquido
- Código de armonización3401.30.5000
- Número de Upc del fabricante036500308612
- UPC_NO036500308612
Descripción general
Descripción del fabricante
43716 JABÓN PBU AUTO GNTL ESPUMA DF,FF
- Suave: pH equilibrado para ser suave con la piel.
- Seguro para la piel: la fórmula acondicionadora es segura para usar todos los días. Dermatólogo excepcionalmente leve sometido a pruebas de suavidad y compatibilidad con la piel Hipoalergénico
- Lujosa: espuma rica y lujosa para hacer espuma rápidamente y eliminar la suciedad y las bacterias.
- Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido posconsumo
- Este producto cumple con el estándar Green Seal GS-41A basado en el rendimiento efectivo y los límites de protección de los COV y la toxicidad humana y ambiental. Greenseal.org
- Puede ayudar a obtener créditos LEED
- El 99 % del producto se vacía antes de que sea necesario sustituirlo por las botellas.
- Safer Choice reconocida por una química más segura *El reconocimiento de EPA/Safer Choice no constituye un respaldo de este producto.
- Producto biológico certificado por el USDA