Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1200 ml
- Peso8.625 lb
Detalles
- FormularioLíquido
- Código de armonización3401.30.5000
- Número de Upc del fabricante036500308629
Descripción general
Descripción del fabricante
43822 JABÓN PBU AUTO AM ESPUMA FF 1200ML/3
- Suave: pH equilibrado para ser suave con la piel.
- Seguro para la piel: con acondicionadores hidratantes que hacen que sea seguro usarlo todos los días.
- Apto para alimentos: E2 opciones registradas para su uso en áreas de procesamiento y servicio de alimentos.
- Los frascos son 100 % reciclables y contienen un 25 % de contenido posconsumo.
- Ayuda a eliminar bacterias y otros gérmenes infecciosos y a prevenir la contaminación cruzada
- El 99 % del producto se vacía antes de que sea necesario sustituirlo por las botellas.
- Producto biológico certificado por el USDA