Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor101.4 oz
- Peso29.120 lb
Detalles
- FormularioLíquido
- Código de armonización3401.30.5000
- Número de Upc del fabricante036500308315
- AromaCítricos
- UPC_NO036500308315
Descripción general
- Diseñado para suelos de trabajo medio a pesado como lubricantes, diésel, líquido de frenos, cemento y otras grasas y suciedades
- Contiene depuradores para necesidades generales de limpieza industrial y especialmente suciedad resbaladiza
- Pasta limpiadora multiuso eficaz que es suave y delicada con la piel
- Probado dermatológicamente para comprobar su suavidad y compatibilidad con la piel
- Los cartuchos de jabón cerrados y sellados higiénicamente ayudan a reducir la contaminación en comparación con los recipientes abiertos
- Las recargas de 3 litros de alta capacidad están diseñadas para minimizar el agotamiento del producto