Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.875 lb
Detalles
- Capacidad del dispensador500
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Tipo de dispensadorModelo de mostrador superior
- Código de armonización3924.10.4000
- Número de Upc del fabricante036500307585
Descripción general
- Reducción de residuos: la dispensación individual ayuda a reducir los residuos de servilletas en un 29 %.
- Fácil de mantener: el nuevo sistema de cierre ayuda a aumentar la eficiencia y disminuir el hurto.
- Sostenible: el recambio para servilletas con relieve de 2-Ply está fabricado con fibra 100 % reciclada, cumpliendo con el estándar Green Seal.
- Pies de caucho: el diseño mejorado de los pies de caucho proporciona una mayor resistencia a los resbalones.
- Capacidad: Capacidad para 500 servilletas interplegadas Dixie Ultra® 2-Ply.
- Nuevo aspecto: un diseño familiar más elegante y actualizado realza el aspecto de su decoración.
- Ventanas de anuncios personalizables: añade el logotipo y el mensaje de marketing de tu empresa para promocionar tu marca única.
- 2 is Better Than 1: la servilleta de 2-Ply repujada proporciona suavidad, resistencia, absorción y un tacto de primera calidad.