Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.250 lb
Detalles
- Capacidad del dispensador1000
- Acabado de color del dispensadorBlanco
- Tipo de dispensadorModelo de mostrador superior
- Código de armonización3925.90.0000
- Número de Upc del fabricante036500307578
Descripción general
- Fácil de mantener: el nuevo sistema de cierre ayuda a aumentar la eficiencia y disminuir el hurto. La ventana de recarga ayuda a los operadores a ver cuándo es el momento de recargar.
- Sostenible: el recambio para servilletas con relieve de 2-Ply está fabricado con fibra 100 % reciclada, cumpliendo con el estándar Green Seal.
- Pies de caucho: el diseño mejorado de los pies de caucho proporciona una mayor resistencia a los resbalones.
- Capacidad: Capacidad para 1,000 servilletas interplegadas Dixie Ultra® 2-Ply.
- Nuevo aspecto: un diseño familiar más elegante y actualizado realza el aspecto de su decoración. Dos posiciones ajustables le permiten elegir qué configuración (vertical o inclinada hacia atrás) se adapta mejor a su espacio.
- Ventanas de anuncios personalizables: añade el logotipo y el mensaje de marketing de tu empresa para promocionar tu marca única.
- 2 is Better Than 1: la servilleta de 2-Ply repujada proporciona suavidad, resistencia, absorción y un tacto de primera calidad.
- Reducción de residuos: la dispensación individual ayuda a reducir los residuos de servilletas en un 29 %.