Motion
59762
Dispensador de toallas de papel enMotion® Flex - Color negro, 13.310 in de ancho, 20.830 in de alto, 8.160 in de profundidad
Artículo MI #07663274
No. Fabricante 59762
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de toallas de papel enMotion® Flex - Color negro, 13.310 in de ancho, 20.830 in de alto, 8.160 in de profundidad
Artículo MI #07663274
No. Fabricante 59762
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.160 pulg.
  • Altura
    20.830 pulg.
  • Peso
    15.100 lb
  • Ancho
    13.310 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Negro
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Código de armonización
    8479.89.6500
  • Número de Upc del fabricante
    073310597621
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
59762 DISPN ENMOTION FLEX 2ROL BLK LEASE
  • Todos los modelos de dispensadores son compatibles con los mismos recambios de toallas de papel para agilizar los pedidos y el inventario
  • Los indicadores codificados por colores hacen que la carga sea intuitiva
  • La función de alimentación automática sujeta y guía la toalla de papel, y facilita la carga para los equipos limpios
  • La marca enMotion® ofrece una calificación de satisfacción del cliente del 97 %
  • Ajustes personalizables que incluyen retardo, longitud de la lámina y modo de dispensado para satisfacer sus necesidades específicas
  • Respaldado por una garantía de 10 años y un chasis reemplazable para simplificar el servicio y el valor del variador
  • EcoSmart® by Georgia-Pacific: opciones de papel reciclado disponibles que cumplen o superan las directrices exhaustivas de la EPA y pueden ayudarle a obtener créditos LEED®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo