Motion
59766
Dispensador de toallas de papel empotradas enMotion® Flex - Color inoxidable, . Ancho, 21.250 pulg. de alto, 7.960 pulg. de profundidad
Artículo MI #07663275
No. Fabricante 59766
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de toallas de papel empotradas enMotion® Flex - Color inoxidable, . Ancho, 21.250 pulg. de alto, 7.960 pulg. de profundidad
Artículo MI #07663275
No. Fabricante 59766
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.960 pulg.
  • Altura
    21.250 pulg.
  • Peso
    15.000 lb
  • Ancho
    .

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Acero inoxidable
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Código de armonización
    8479.89.6500
  • Número de Upc del fabricante
    073310597669
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
59766 DSPN ENMOTION FLEX REC 2ROL STNSTL
  • La tecnología Dual Roll Auto-Switch mantiene el dispensador en servicio al eliminar las conjeturas al rellenarlo, y prácticamente elimina los atascos al cambiar automáticamente a un nuevo rollo
  • Todos los modelos de dispensadores son compatibles con los mismos recambios de toallas de papel para agilizar los pedidos y el inventario
  • Los puntos de contacto codificados por colores hacen que la carga sea intuitiva
  • La función de alimentación automática sujeta y guía la toalla de papel, y facilita la carga para los equipos limpios
  • La marca enMotion® ofrece una calificación de satisfacción del cliente del 97 %
  • Ajustes personalizables que incluyen retardo, longitud de la lámina y modo de dispensado para satisfacer sus necesidades específicas
  • Respaldado por una garantía de 10 años y un chasis reemplazable para simplificar el servicio y el valor del variador
  • EcoSmart® by Georgia-Pacific: opciones de papel reciclado disponibles que cumplen o superan las directrices exhaustivas de la EPA y pueden ayudarle a obtener créditos LEED®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo