Motion
59798
Dispensador de toallas de papel enMotion® Flex Mini - Color negro, 11.750 in de ancho, 13.280 in de alto, 7.830 in de profundidad
Artículo MI #07663276
No. Fabricante 59798
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de toallas de papel enMotion® Flex Mini - Color negro, 11.750 in de ancho, 13.280 in de alto, 7.830 in de profundidad
Artículo MI #07663276
No. Fabricante 59798
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.830 pulg.
  • Altura
    13.280 pulg.
  • Peso
    9.000 lb
  • Ancho
    11.750 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Negro
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Código de armonización
    8479.89.6500
  • Número de Upc del fabricante
    073310597980
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
59798 DISPN ENMOTION FLEX MINI 1ROL BLK
  • Los rollos totalmente cerrados combinados con la dispensación individual ayudan a minimizar la contaminación cruzada
  • Todos los modelos de dispensadores son compatibles con los mismos recambios de toallas de papel para agilizar los pedidos y el inventario
  • Los puntos de contacto codificados por colores hacen que la carga sea intuitiva
  • La función de alimentación automática sujeta y guía la toalla de papel, y facilita la carga para los equipos limpios
  • La marca enMotion® ofrece una calificación de satisfacción del cliente del 97 %
  • Ajustes personalizables que incluyen retardo, longitud de la lámina y modo de dispensado para satisfacer sus necesidades específicas
  • Respaldado por una garantía de 10 años y un chasis reemplazable para simplificar el servicio y el valor del variador
  • La dispensación controlada puede reducir los residuos hasta en un 30 % en comparación con las toallas plegadas GP PRO estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo