Motion
ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA 47084 CUBITRON (TM) II STIKIT (TM)

3M
47084 CUBITRON (TM) II STIKIT (TM) FILM DISC ROLL

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 320+ , color morado
Artículo MI #07663322
No. Fabricante 47084 CUBITRON (TM) II STIKIT (TM) FILM DISC ROLL
Precio158.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
47084 CUBITRON (TM) II STIKIT (TM) FILM DISC ROLL

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 320+ , color morado
Artículo MI #07663322
No. Fabricante 47084 CUBITRON (TM) II STIKIT (TM) FILM DISC ROLL
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
Su precio$158.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    320+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308470845
  • Aplicación del material
    Moldeado de rellenos, lijado fino, áreas planas, lijado orbital, preparación de pintura, eliminación de pintura, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de la pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, refinado de arañazos, raspado, moldeado, pintura a metal de tiras, lijado de pintura, decapado de pintura, lijado de pintura y laca, preparación y reparación de acabado AOEM, mezcla, esquinas de mezclado, eliminación de recubrimiento, acabado de contornos, eliminación de defectos, featheredge, reparación y nivelación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00076308470845

Descripción general

Descripción del fabricante
47084 CUBITRONES (TM) II STIKIT (TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos