Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15X608
- Número de Upc del fabricante662980306703
- RPM Máx.10200
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980306703
Descripción general
- 6 veces más eliminación de material que los discos de lijado normales
- Corte 2 veces más rápido que los discos de lijado normales
- Acabado de calidad uniforme en todos los metales
- Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología
- Los niveles más altos de eliminación de stock