Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoMedio marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-19001-02
- Número de Upc del fabricante812013025075
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave y ajustable
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieVS300
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015,Clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025075
Descripción general
- Las almohadillas blandas garantizan un ajuste estable y a baja presión La protección para las cejas proporciona protección contra partículas voladoras, suciedad y polvo Brazos laterales flexibles con siete niveles de inclinación Componentes duros y blandos únicos de triple inyección Trabillas blandas flexibles para la nariz que garantizan una distribución uniforme del peso en el puente nasal Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior Protección UV del 100 % Sin metales 100 % Cumplen con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3