Motion
9 X 660 PR

GATES RUBBER CO
9 X 660 PR

Correa redonda 8819-0028 - 660 in de longitud total, tipo núcleo sólido
Artículo MI #07664329
No. Fabricante 9 X 660 PR
Precio1,726.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
9 X 660 PR

Correa redonda 8819-0028 - 660 in de longitud total, tipo núcleo sólido
Artículo MI #07664329
No. Fabricante 9 X 660 PR
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
Precio1,726.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cable
    14 mm
  • En general Longitud  
    660 pulg.

Detalles

  • Tipo de banda
    Correas
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    88190028
  • Material
    Compuesto de neopreno Gates
  • Circunferencia exterior
    663.54 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA REDONDA ELÉCTRICA 9 X 660 PR ( 8819-0028
  • Correa redonda de alta resistencia diseñada para aplicaciones exigentes. Ideal para transmisiones serpentinas de 1/4 vueltas o retorcidas, transportadores de eje de línea y de giro eléctrico. La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
  • Los cordones de tracción de poliéster de mayor resistencia y unión flexible están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.
  • La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
  • Elástico mínimo para requisitos mínimos de absorción.
  • Sin empalme para mayor durabilidad.
  • La cubierta de doble capa para trabajos pesados Flex-Weave® está diseñada para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor.