Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre130 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Peso3.47506 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13610
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera13.3400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión