Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones AnxAlxPr200.3 x 146.3 x 34 mm
- Resolución800 x 480
- Tamaño7.00 en TFT
- Peso0.6 kg
Detalles
- Brillo (cd/m2)350
- Certificación (CE)Marcado CE
- Certificación (UL)cULus Listed
- AdjuntoPlástico
- Puerto de E/S - (Ethernet)10/100 Base-T x 1
- Puerto de E/S - (anfitrión USB)USB 2.0 x 1
- Potencia de entrada24V (± 20 %) CC
- RAM de memoria128 MB
- Almacenamiento de memoria128 MB
- MontajeMontaje en panel
- Temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Procesador32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
- Estructura de protecciónNEMA4 / IP65
- Humedad relativa10% a 90% HR (sin condensación)
- SoftwareEasyBuilder Pro V3.00.01 o versiones posteriores
- Temperatura de almacenamiento-4 a 140 °F
- Tipo de panel táctilResistivo de 4 hilos