Motion
MT8102iP

Weintek
MT8102iP

Pantalla táctil - 10.1 en TFT, almacenamiento en memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB
Artículo MI #07664713
No. Fabricante MT8102iP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
MT8102iP

Pantalla táctil - 10.1 en TFT, almacenamiento en memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB
Artículo MI #07664713
No. Fabricante MT8102iP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    271 x 213 x 36.4 mm
  • Resolución
    1024 x 600
  • Tamaño
    10.1 en TFT
  • Peso
    1.0 kg

Detalles

  • Brillo (cd/m2)
    350
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Adjunto
    Plástico
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Puerto de E/S - (anfitrión USB)
    USB 2.0 x 1
  • Potencia de entrada
    10.5 / 28 V CC
  • RAM de memoria
    128 MB
  • Almacenamiento de memoria
    128 MB
  • Montaje
    Montaje en panel
  • Temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Procesador
    BRAZO RISC 528MHz
  • Estructura de protección
    NEMA4 / IP65
  • Humedad relativa
    10% a 90% HR (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro
  • Temperatura de almacenamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de panel táctil
    Resistivo de 4 hilos

Descripción general

Descripción del fabricante
MT8102IP 10" HMI-NO LISTADO UL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"