Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
- Peso11 lb
Detalles
- Escape de aire3/8 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Material de la bolaEPDM
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg.
- Material del diafragmaSantoprene®
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBSPT, NPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.3/8 en diám.
- Caudal máximo17 gpm
- Material de la junta tóricaEPDM
- PortadaAspiración derecha/Descarga derecha
- Elevador de aspiraciónSeco - 20.00 pies, húmedo - 30.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoSWE-050-SEXE-P
- Materiales húmedosPolipropileno