Motion
EM50454L-4
Motor de uso general - 450 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 5010 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07665008
No. Fabricante EM50454L-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 450 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 5010 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07665008
No. Fabricante EM50454L-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5010
  • Longitud total de la dimensión C
    71.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    4.1250 pulg.
  • Peso
    4780 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1790 rpm
  • Descripción Palabra clave
    450 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568825693
  • Caballos de fuerza del motor
    450 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU.
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Solo RTD

Descripción general

Descripción del fabricante
EM50454L-4 450HP 3PH 60HZ TEFC 1790RPM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good