Motion
55BNR10ETDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10ETDUELP4Y

NSK 55BNR10ETDUELP4Y, High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 90 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
Artículo MI #07665645
No. Fabricante 55BNR10ETDUELP4Y
Precio2,856.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10ETDUELP4Y

NSK 55BNR10ETDUELP4Y, High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 90 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
Artículo MI #07665645
No. Fabricante 55BNR10ETDUELP4Y
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
Precio2,856.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176996337
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176996337

Descripción general

Descripción del fabricante
55BNR10ETDUELP4Y JUEGO DUPLEX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"