Motion
S3016B
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07667554
No. Fabricante S3016B
Precio8.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07667554
No. Fabricante S3016B
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
Precio8.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de cojín, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
APILAMIENTO DE TUBOS ESTÁNDAR S3016B BETA DE 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"