Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.75 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3/4 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estándar
- Tipo de montajeMontaje en canal Wesanco®
Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO DE TUBO ESTÁNDAR S3012Z BETA DE 3/4"