Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.38 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3/8 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaEnsamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
- Tipo de montajeMontaje en riel en C
Descripción general
Descripción del fabricante
T1006R BETA DOBLE RIEL DE TUBO DE 3/8" X 3/8"