Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.13 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera1-1/8 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble
- Tipo de montajeMontaje en riel en C
Descripción general
Descripción del fabricante
T4018R TUBO DOBLE BETA DE 1-1/8" X 1-1/8"