Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera1-1/4 pulg. tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble
- Tipo de montajeMontaje en riel en C