Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o mangueraManguera de 1/4 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de abrazadera de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaMitades de abrazadera de manguera - Estándar
Descripción general
- Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
- Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
- Para sistemas con una presión de funcionamiento inferior a 1500 PSI