Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o mangueraManguera de 3/4 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades del cojín, perno de apilamiento y placa de seguridad
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de manguera de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera - Estándar
- Tipo de montajeMódulo de apilamiento