Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.81 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraManguera de 1/2 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de manguera doble
- Tipo de abrazaderaEnsamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada