Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera1/2 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo estándar con inserto de goma
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
- Tipo de montajeMontaje en canal Wesanco®
Descripción general
Descripción del fabricante
INSERTO DE GOMA ESTÁNDAR BETA S4008RIZ