Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera3/8 pulg. tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo estándar con inserto de caucho
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo inserto de goma
- Tipo de montajeMontaje en canal Wesanco®