Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.59 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 15 mm
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada