Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera1/2 pulg. tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada