Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera2.22 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 56.4 mm
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada