Motion
S5020C-AL
Mitades de abrazadera de tubo Beta para uso estándar - Aluminio, orificio acanalado, admite tubo de 1-1/4 in
Artículo MI #07667995
No. Fabricante S5020C-AL
Precio29.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mitades de abrazadera de tubo Beta para uso estándar - Aluminio, orificio acanalado, admite tubo de 1-1/4 in
Artículo MI #07667995
No. Fabricante S5020C-AL
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
Precio29.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.25 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO ESTÁNDAR BETA S5020C-AL DE 1-1/4"
  • Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
  • Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
  • Para sistemas con una presión de funcionamiento inferior a 1500 PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno