Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.00 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 1 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaAluminio
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estándar
- Tipo de montajeMontaje en canal Wesanco®