Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.75 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3/4 en tubo
Details
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero inoxidable 304
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaEnsamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
Descripción general
Descripción del fabricante
T3012S-SS TUBO DOBLE BETA DE 3/4" X 3/4"